{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Delitev | 1/20 mm | |
Delitev | 1/128 col | |
Delitev nonija mm/cole | Da | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,15 mm | |
Dolžina konic | 150 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 20 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 415100 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197927699 | |
Številka proizvajalca | 415100 1000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Pomično merilo za delavnico z mm in colsko delitvijo, Merilno območje: 1000mm
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
727,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
850,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
1.121,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
1.151,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ nastavka za notranje merjenje | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina konic | 150 mm | 200 mm | 300 mm | 200 mm |
Delitev | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla | |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico |