{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 1.000 mm | |
Odčitavanje | 0,05 mm | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Delitev | 1/20 mm | |
Delitev nonija mm/cole | Da | |
Točnost | 0,24 mm | |
Dolžina konic | 200 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 20 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljeno | |
Masa | 2,5 kg | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 415196 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406584276 | |
Številka proizvajalca | 415196 1000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Pomično merilo, Merilno območje: 1000mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
1.151,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
850,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
1.121,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
727,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ nastavka za notranje merjenje | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | Tovarniški standard | ISO 13385 | Tovarniški standard | ISO 13385 |
Dolžina konic | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 150 mm |
Delitev | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico |