{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 1.000 mm | |
Odčitavanje | 0,05 mm | |
Delitev | 1/20 mm | |
Točnost | 0,2 mm | |
Izvedba delov za odčitavanje | mat kromiranih | |
merilna površina oblika | kaljeno | |
Izvedba merilnega kljuna | Posebno dolg merilni kljun | |
Dolžina konic | 300 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 20 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Masa | 3,9 kg | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 415188 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197479877 | |
Številka proizvajalca | 415188 1000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pomično merilo z zelo dolgima merilnima konicama 1000 mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
1.121,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
850,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
727,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
1.151,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 20 | 20 | 20 | 20 |
Standard | Tovarniški standard | ISO 13385 | ISO 13385 | Tovarniški standard |
Dolžina konic | 300 | 200 | 150 | 200 |
Delitev | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico |