{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 800 mm | |
Odčitavanje | 0,05 mm | |
Delitev | 1/20 mm | |
Točnost | 0,17 mm | |
Dolžina konic | 300 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 20 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Masa | 3,5 kg | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 415188 800 | |
EAN/GTIN | 4062406239503 | |
Številka proizvajalca | 415188 800 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pomično merilo z zelo dolgima merilnima konicama 800 mm
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
711,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
580,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
770,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Masa | 3,5 | 3,5 | 2,1 |
Merilno območje | 0 ;800 | 0 ;800 | 0 ;800 |
Standard | Tovarniški standard | ISO 13385 | Tovarniški standard |
Dolžina konic | 300 | 150 | 150 |
Delitev | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni |