{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 800 mm | |
Odčitavanje | 0,05 mm | |
Delitev | 1/20 mm | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,12 mm | |
fina nastavitev | Da | |
Izvedba delov za odčitavanje | mat kromiranih | |
merilna površina oblika | kaljeno | |
Dolžina konic | 150 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 20 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Masa | 3,5 kg | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 415186 800 | |
EAN/GTIN | 4045197479846 | |
Številka proizvajalca | 415186 800 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Pomično merilo, Merilno območje: 800mm
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
580,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
711,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
770,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Merilno območje | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm |
Standard | ISO 13385 | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina konic | 150 mm | 300 mm | 150 mm |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico |