{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 500 mm | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Delitev | 1/20 mm | |
Delitev | 1/128 col | |
Delitev nonija mm/cole | Da | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,1 mm | |
Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | |
merilna površina oblika | kaljeno | |
Dolžina konic | 150 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 20 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 415100 500 | |
EAN/GTIN | 4045197203168 | |
Številka proizvajalca | 415100 500 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pomično merilo za delavnico z mm in colsko delitvijo, Merilno območje: 500mm
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi
417,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
676,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
413,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
646,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
443,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ nastavka za notranje merjenje | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Merilno območje | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
Dolžina konic | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Delitev | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico |