{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 500 mm | |
Delitev | 1/50 mm | |
Delitev | 1/128 col | |
Delitev nonija mm/cole | Da | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,05 mm | |
Merilne konice | Da | |
Dolžina konic | 150 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 20 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 415120 500 | |
EAN/GTIN | 4062406253783 | |
Številka proizvajalca | 415120 500 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pomično merilo za delavnico z mm in colsko delitvijo 500 mm
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
443,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
417,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
676,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
413,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi
535,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
646,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Merilno območje | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Tovarniški standard | ISO 13385 |
Dolžina konic | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 150 |
Delitev | 1/50 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico |