{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Delitev | 1/20 mm | |
Delitev | 1/128 col | |
Delitev nonija mm/cole | Da | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,08 mm | |
Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | |
Dolžina konic | 90 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 10 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 415100 300 | |
EAN/GTIN | 4045197203151 | |
Številka proizvajalca | 415100 300 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pomično merilo za delavnico z mm in colsko delitvijo 300 mm
po ponudbi
Na zalogi
615 kosov na zalogi
150,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
259,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi
152,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi
250,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
157,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
233,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Messbereich | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Tovarniški standard |
Dolžina konic | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Delitev | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/50 | 1/20 |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni | analogni | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico | Digitalno pomično merilo za delavnico |