{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 787 | |
Nazivna mera T-utora | 18 mm | |
Navoj G | M16 | |
Dolžina L | 125 mm | |
Dolžina navoja b | 85 mm | |
ozka širina matice a | 17,7 mm | |
Širina matice e | 28 mm | |
Višina k | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Utorni vijaki |
Številka izdelka | 375305 1816125 | |
EAN/GTIN | 4020772084400 | |
Številka proizvajalca | 84400 |