Visoka matica M18

Št. art.: 375385 M18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 6330B
    Navoj M18
    Celotna dolžina 27 mm
    Zev ključa SW 27 mm
    Kotna mera e 30,1 mm
    ⌀ zveze 34 mm
    Višina zveze 5 mm
    Vrsta izdelka Matice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 375385 M18
    EAN/GTIN 4020772082420
    Številka proizvajalca 82420

    Opis

    Izvedba:

    Visoka matica (višina = 1,5 d) z eno ravno ploskvijo za naleganje na podložko art. 375340 in eno krogelno ploskvijo za stožčasto ponvico art. 375355 D ali art. 375360 G.

    Standard:

    DIN 6330 B

    Material:

    Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico