Visoka matica M12

Št. art.: 375385 M12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.387 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6330B
Navoj M12
Celotna dolžina 18 mm
Zev ključa SW 18 mm
Kotna mera e 20,03 mm
⌀ zveze 25 mm
Višina zveze 4 mm
Vrsta izdelka Matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375385 M12
EAN/GTIN 4020772082345
Številka proizvajalca 82347

Opis

Izvedba:

Visoka matica (višina = 1,5 d) z eno ravno ploskvijo za naleganje na podložko art. 375340 in eno krogelno ploskvijo za stožčasto ponvico art. 375355 D ali art. 375360 G.

Standard:

DIN 6330 B

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico