Visoka matica M8

Št. art.: 375385 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
171 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 6330B
    Navoj M8
    Celotna dolžina 12 mm
    Zev ključa SW 13 mm
    Kotna mera e 14,4 mm
    ⌀ zveze 18 mm
    Višina zveze 3,5 mm
    Vrsta izdelka Matice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 375385 M8
    EAN/GTIN 4020772082376
    Številka proizvajalca 82370

    Opis

    Izvedba:

    Visoka matica (višina = 1,5 d) z eno ravno ploskvijo za naleganje na podložko art. 375340 in eno krogelno ploskvijo za stožčasto ponvico art. 375355 D ali art. 375360 G.

    Standard:

    DIN 6330 B

    Material:

    Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico