{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 787 | |
Nazivna mera T-utora | 8 mm | |
Navoj G | M8 | |
Dolžina L | 80 mm | |
Dolžina navoja b | 50 mm | |
ozka širina matice a | 7,7 mm | |
Širina matice e | 13 mm | |
Višina k | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Utorni vijaki |
Številka izdelka | 375305 8880 | |
EAN/GTIN | 4020772080389 | |
Številka proizvajalca | 80382 |