{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 787 | |
Nazivna mera T-utora | 20 mm | |
Navoj G | M20 | |
Dolžina L | 80 mm | |
Dolžina navoja b | 55 mm | |
ozka širina matice a | 19,7 mm | |
Širina matice e | 32 mm | |
Višina k | 12 mm | |
Vrsta izdelka | Utorni vijaki |
Številka izdelka | 375305 202080 | |
EAN/GTIN | 4020772084103 | |
Številka proizvajalca | 84103 |