{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 787 | |
Nazivna mera T-utora | 42 mm | |
Navoj G | M36 | |
Dolžina L | 250 mm | |
Dolžina navoja b | 175 mm | |
ozka širina matice a | 41,6 mm | |
Širina matice e | 65 mm | |
Višina k | 26 mm | |
Vrsta izdelka | Utorni vijaki |
Številka izdelka | 375305 4236250 | |
EAN/GTIN | 4020772080747 | |
Številka proizvajalca | 80747 |