Vilična vpenjalna prečka, posneta 40X400 mm

Št. art.: 371600 40X400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora×celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6315B
Standard DIN 6315 B
Širina utora 40 mm
celotna dolžina 400 mm
Višina 60 mm
Širina 100 mm
za vpenjalne vijake M36
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 371600 40X400
EAN/GTIN 4020772070649
Številka proizvajalca 70649

Opis

Material:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico