Vilična vpenjalna prečka, posneta 33X315 mm

Št. art.: 371600 33X315
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora×celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6315B
Standard DIN 6315 B
Širina utora 33 mm
celotna dolžina 315 mm
Višina 50 mm
Širina 74 mm
za vpenjalne vijake M30
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 371600 33X315
EAN/GTIN 4020772070625
Številka proizvajalca 70623

Opis

Material:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico