Vilična vpenjalna prečka, posneta 11X100 mm

Št. art.: 371600 11X100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora×celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 6315B
    Standard DIN 6315 B
    Širina utora 11 mm
    celotna dolžina 100 mm
    Višina 20 mm
    Širina 31 mm
    za vpenjalne vijake M10
    Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 371600 11X100
    EAN/GTIN 4020772070489
    Številka proizvajalca 70482

    Opis

    Material:

    Jeklo za poboljšanje, lakirano.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico