Vilična vpenjalna prečka, posneta 26X250 mm

Št. art.: 371600 26X250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora×celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6315B
Standard DIN 6315 B
Širina utora 26 mm
celotna dolžina 250 mm
Višina 40 mm
Širina 66 mm
za vpenjalne vijake M24
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 371600 26X250
EAN/GTIN 4020772070595
Številka proizvajalca 70599

Opis

Material:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico