Vilična vpenjalna prečka, posneta 18X250 mm

Št. art.: 371600 18X250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora×celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 6315B
    Standard DIN 6315 B
    Širina utora 18 mm
    celotna dolžina 250 mm
    Višina 40 mm
    Širina 48 mm
    za vpenjalne vijake M16; M18
    Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 371600 18X250
    EAN/GTIN 4020772070540
    Številka proizvajalca 70540

    Opis

    Material:

    Jeklo za poboljšanje, lakirano.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico