{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ D1 | 7,4 mm | |
Zunanji ⌀ D | 20 mm | |
Toleranca zunanjega ⌀ | h9 | |
D2 najmanjši ⌀ vpetja | 4,1 mm | |
⌀ D3 | M 2 | |
⌀ D4 | M 2/13,7 | |
H | 10,7 mm | |
H1 | 7,6 mm | |
Vpenjalna sila | 1,1 kN | |
maksimalni zatezni moment | 0,7 Nm | |
Maks. vpenjalni hod | 0,13 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn |
Številka izdelka | 370015 7,4 | |
EAN/GTIN | 4046368380008 | |
Številka proizvajalca | 38000 |