{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ D1 | 12,4 mm | |
Zunanji ⌀ D | 29,72 mm | |
Toleranca zunanjega ⌀ | h9 | |
D2 najmanjši ⌀ vpetja | 7,2 mm | |
⌀ D3 | M4 | |
⌀ D4 | M 3/21 | |
H | 21,8 mm | |
H1 | 16 mm | |
Vpenjalna sila | 4,2 kN | |
maksimalni zatezni moment | 5 Nm | |
Maks. vpenjalni hod | 0,25 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn |
Številka izdelka | 370015 12,4 | |
EAN/GTIN | 4046368380503 | |
Številka proizvajalca | 38050 |