{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ D1 | 14,2 mm | |
Zunanji ⌀ D | 31,5 mm | |
Toleranca zunanjega ⌀ | h9 | |
D2 najmanjši ⌀ vpetja | 12,2 mm | |
⌀ D3 | M6 | |
⌀ D4 | M 3/23,1 | |
H | 24,9 mm | |
H1 | 19 mm | |
Vpenjalna sila | 8,5 kN | |
maksimalni zatezni moment | 17 Nm | |
Maks. vpenjalni hod | 0,33 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn |
Številka izdelka | 370015 14,2 | |
EAN/GTIN | 4046368381005 | |
Številka proizvajalca | 38100 |