{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ D1 | 42 mm | |
Zunanji ⌀ D | 69,5 mm | |
Toleranca zunanjega ⌀ | h9 | |
D2 najmanjši ⌀ vpetja | 29,3 mm | |
⌀ D3 | M16 | |
⌀ D4 | M 5/55,9 | |
H | 39,6 mm | |
H1 | 31,8 mm | |
Vpenjalna sila | 44,5 kN | |
maksimalni zatezni moment | 280 Nm | |
Maks. vpenjalni hod | 0,38 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn |
Številka izdelka | 370015 42 | |
EAN/GTIN | 4046368383009 | |
Številka proizvajalca | 38300 |