{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ D1 | 27 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Toleranca zunanjega ⌀ | h9 | |
D2 najmanjši ⌀ vpetja | 18 mm | |
⌀ D3 | M10 | |
⌀ D4 | M 4/39,4 | |
H | 28,6 mm | |
H1 | 22,2 mm | |
Vpenjalna sila | 20 kN | |
maksimalni zatezni moment | 60 Nm | |
Maks. vpenjalni hod | 0,38 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn |
Številka izdelka | 370015 27 | |
EAN/GTIN | 4046368382002 | |
Številka proizvajalca | 38200 |