{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti | 160 mm | |
Vpenjalno območje b I | 0 mm - 152 mm | |
Vpenjalno območje b II | 147 mm - 302 mm | |
Vpenjalna sila | 60 kN | |
Masa | 60 kg | |
Višina osnovnega telesa c | 137 mm | |
Višina čeljusti C | 50 mm | |
Podložna višina G −0,05 | 85 mm | |
L4 | 613 mm - 915 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | HD-Allmatic | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 362250 160 | |
EAN/GTIN | 4250364400220 | |
Številka proizvajalca | 6921031000055 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Visokotlačni primež brez vrtljive plošče 160 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
3.679,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
3.122,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
2.734,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti | 160 | 160 | 160 |
Barvna koda za primerni pribor | HD-Allmatic | HD-HOLEX | HD-primež |
Masa | 60 | 50 | 60 |
Vpenjalna sila | 60 | 50 | 50 |
Vpenjalno območje b I | 0 ;152 | 0 ;155 | 0 ;104 |
Vpenjalno območje b II | 147 ;302 | 150 ;305 | 102 ;207 |
Vrsta izdelka | Strojni primež | Strojni primež | Strojni primež |