{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti | 100 mm | |
Vpenjalno območje b I | 0 mm - 82 mm | |
Vpenjalno območje b II | 78 mm - 162 mm | |
Vpenjalna sila | 30 kN | |
Masa | 18 kg | |
Višina osnovnega telesa c | 87 mm | |
Višina čeljusti C | 32 mm | |
Podložna višina G −0,05 | 53,5 mm | |
L4 | 419 mm - 581 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | HD-Allmatic | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 362250 100 | |
EAN/GTIN | 4250364400183 | |
Številka proizvajalca | 6921011000055 |