Pogonska ročica 125/160 mm

Št. art.: 360810 125/160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za širino čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za širino čeljusti 125/160 mm
ustreza barvni kodi HD-Allmatic
Vrsta izdelka Ročica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360810 125/160
EAN/GTIN 4250364402668
Številka proizvajalca 6923025000131

Opis

Primerno za:

GARANT-NC art. 360510; 360465; 362010; 361290.
Allmatic art. 360405; 360600; 360605; 361180; 361255; 361202; 361301; 361302; 361304; 362250 in stara izvedba NC z art. 360000.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico