{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti | 125 mm | |
Vpenjalno območje b I | 0 mm - 102 mm | |
Vpenjalno območje b II | 98 mm - 202 mm | |
Vpenjalna sila | 40 kN | |
Masa | 30 kg | |
Višina osnovnega telesa c | 120 mm | |
Višina čeljusti C | 40 mm | |
Podložna višina G −0,05 | 78 mm | |
L4 | 507 mm - 709 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | HD-Allmatic | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 362250 125 | |
EAN/GTIN | 4250364400206 | |
Številka proizvajalca | 6921021000055 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Visokotlačni primež brez vrtljive plošče 125 mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
2.997,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
2.382,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti | 125 | 125 |
Barvna koda za primerni pribor | HD-Allmatic | HD-HOLEX |
Masa | 30 | 25 |
Vpenjalna sila | 40 | 40 |
L4 | 507 ;709 | 489 ;694 |
Vpenjalno območje b I | 0 ;102 | 0 ;105 |
Vrsta izdelka | Strojni primež | Strojni primež |