{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za širino čeljusti | 125 mm | |
ustreza barvni kodi | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; NC8; Titan2/TitanSense | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 362560 125 | |
EAN/GTIN | 4250364400473 | |
Številka proizvajalca | 6921024025031 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalna čeljust, par, s posneto naležno ploskvijo 125 mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
254,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
112,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
162,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti b | 124,4 | ||
Višina čeljusti h | 39,5 | ||
Dolžina čeljusti l | 92 | ||
za širino čeljusti | 125 | 125 | |
za tip | 125 | ||
ustreza barvni kodi | TC ;HiPo ;LC ;LC-GARANT ;HD-Allmatic ;HD-HOLEX ;Basic ;LCV125G ;NC8 ;Titan2/TitanSense | HD-HOLEX | HOLEX NC |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža |