{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za širino čeljusti | 160 mm | |
ustreza barvni kodi | TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 362400 160 | |
EAN/GTIN | 4250364400299 | |
Številka proizvajalca | 6921031005031 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vpenjalna čeljust, par, z vzdolžnimi in prečnimi utori 160 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
318,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
98,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
124,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
331,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti b | 160,4 mm | |||
Višina čeljusti h | 49,8 mm | |||
Dolžina čeljusti l | 104 mm | |||
za širino čeljusti | 160 mm | 160 mm | 160 mm | |
za tip | 160 | |||
ustreza barvni kodi | TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense | HD-primež | HD-primež | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža |