{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 160 mm | |
Višina čeljusti h | 50 mm | |
Višina h1 | 25 mm | |
Dolžina čeljusti l | 104 mm | |
Dolžina l1 | 54 mm | |
za tip | 160 | |
ustreza barvni kodi | TC; LC; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361420 160 | |
EAN/GTIN | 4250364401128 | |
Številka proizvajalca | 6921704006731 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stopničasta čeljust nepomična 160
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
413,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
412,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
413,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti b | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Višina čeljusti h | 50 mm | 49,8 mm | 49,8 mm |
Dolžina čeljusti l | 104 mm | 96 mm | 104 mm |
Višina h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Dolžina l1 | 54 mm | 64 mm | 54 mm |
ustreza barvni kodi | TC; LC; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža |