Stopničasta čeljust nepomična 125

Št. art.: 361420 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 124,4 mm
Višina čeljusti h 39,5 mm
Višina h1 20 mm
Dolžina čeljusti l 92 mm
Dolžina l1 43 mm
za tip 125
ustreza barvni kodi TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361420 125
EAN/GTIN 4250364401111
Številka proizvajalca 6921684006731

Opis

Izvedba:

Nepomična čeljust.
Vel. 90, 125 in 160 s klik-sistemom za hitro zamenjavo, pri art. 361440 le v vel. 90 in 125.
Navoj za pritrditev HD čeljusti, pri velikosti 125 in 160.

Uporaba:

Navoj M10 in M6 za namestitev predložnih čeljusti s klik sistemom za hitro zamenjavo klik letev in čeljusti.
Pritrditev stopničastih letev na visoki strani ali stopničasti strani (art. 361950; 361960; 361970).

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za:

Vse tipe TC, LC, Garant-NC, Titan in dosedanje izvedbe NC.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki, 1 stopničasto čeljustjo.