{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 89,5 mm | |
Višina čeljusti h | 34 mm | |
Višina h1 | 16 mm | |
Dolžina čeljusti l | 67 mm | |
Dolžina l1 | 32 mm | |
za tip | 90 | |
ustreza barvni kodi | TC; LC; NC8 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361420 90 | |
EAN/GTIN | 4250364401104 | |
Številka proizvajalca | 6921674006731 | |
Proizvajalec | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |