{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 160 mm | |
Višina čeljusti h | 49,8 mm | |
Višina h1 | 25 mm | |
Dolžina čeljusti l | 104 mm | |
Dolžina l1 | 54 mm | |
ustreza barvni kodi | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 360469 160 | |
EAN/GTIN | 4045197777959 | |
Številka proizvajalca | 360469 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Stopničasta čeljust nepomična 160
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
413,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
412,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti b | 160 | 160 |
Višina čeljusti h | 49,8 | 49,8 |
Dolžina čeljusti l | 104 | 96 |
Višina h1 | 25 | 25 |
Dolžina l1 | 54 | 64 |
ustreza barvni kodi | HiPo ;HOLEX NC ;LC ;NC8 ;TC ;Titan2/TitanSense | HiPo ;HOLEX NC ;LC ;NC8 ;TC ;Titan2/TitanSense |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža |