{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 160 mm | |
Višina čeljusti h | 49,8 mm | |
Višina h1 | 25 mm | |
Dolžina čeljusti l | 96 mm | |
Dolžina l1 | 64 mm | |
ustreza barvni kodi | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 360468 160 | |
EAN/GTIN | 4045197777935 | |
Številka proizvajalca | 360468 160 |