{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Xpent | |
Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
Območje vpenjanja S1 | 6 mm - 88 mm | |
Območje vpenjanja S2 | 84 mm - 168 mm | |
Območje vpenjanja S3 | 159 mm - 243 mm | |
Vpenjalno območje S4 | 239 mm - 301 mm | |
Dolžina L | 362 mm | |
Višina osnovnega telesa c | 125 mm | |
c1 | 85 mm | |
Širina B | 100 mm | |
Širina utora n H7 | 20 mm | |
Višina h | 40 mm | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 32 kN | |
Maksimalni vrtilni moment | 65 Nm | |
Masa | 19 kg | |
Mere zeva ključa | 5 mm; 8 mm | |
Velik podaljšek vretena | 80 | |
Barvna koda za primerni pribor | Xpent0 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 361100 0 | |
EAN/GTIN | 4045197848925 | |
Številka proizvajalca | 361100 0 |