{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Xpent | |
Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
Območje vpenjanja S1 | 6 mm - 108 mm | |
Območje vpenjanja S2 | 104 mm - 208 mm | |
Območje vpenjanja S3 | 186 mm - 290 mm | |
Vpenjalno območje S4 | 286 mm - 386 mm | |
Dolžina L | 454 mm | |
Višina osnovnega telesa c | 125,5 mm | |
c1 | 77,5 mm | |
Širina B | 125 mm | |
Širina utora n H7 | 20 mm | |
Višina h | 45 mm | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 40 kN | |
Maksimalni vrtilni moment | 90 Nm | |
Masa | 34 kg | |
Mere zeva ključa | 5 mm; 10 mm | |
Velik podaljšek vretena | 100 | |
Barvna koda za primerni pribor | Xpent1-2 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 361100 1S | |
EAN/GTIN | 4045197926906 | |
Številka proizvajalca | 361100 1S |