Vreteno TR14

Št. art.: 361119 TR14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Xpent
    Zunanji ⌀ D 34 mm
    ZK1 8
    ZK2 27
    Dolžina L 201,1 mm
    ustreza barvni kodi Xpent0
    Vrsta izdelka Vreteno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 361119 TR14
    EAN/GTIN 4045197848987
    Številka proizvajalca 361119 TR14

    Opis

    Izvedba:

    Trapezno vreteno za optimalen prenos sile.
    5-osni primež je sestavljen modularno. Bistveni sestavni deli so vsi vpenjalni moduli art. 361105361110, osnovne letve art. 361115, vreteno art. 361119, podaljški vretena art. 361120 in čeljustni nastavki art. 361123361137.

    Uporaba:

    TR14 in TR16 za zunanje vpenjanje, TR14I za TR16I za notranje vpenjanje.

    Primerno za:

    Vpenjalni moduli art. 361105361110.

    Dodatni pribor:

    Podaljški vretena art. 361120, momentni ključ art. 656050 120.
    Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik art. 643329 8.

    Opomba:

    Nadomestni deli za vretena art. 361176, 361177 in 361178.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico