Ročica 10

Št. art.: 361168 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa SW 10
Dolžina L 172 mm
ustreza barvni kodi Xpent1-2
Vrsta izdelka Ročica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361168 10
EAN/GTIN 4067263046639
Številka proizvajalca 361168 10

Opis

Primerno za:

Garnitura 5-osnega primeža art. 361100 in vreteno art. 361119.

Opomba:

Pri tipu Xpent 1S uporabite art. 627451.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico