• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Pogonska ročica, Tip: 8

Št. art.: 361167 8
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Ni na voljo

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xpent
‌Zev ključa ZK 8
Dolžina L 172 mm
ustreza barvni kodi Xpent0
Vrsta izdelka Ročica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361167 8
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197849359
Kopiraj
Številka proizvajalca 361167 8
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Garnitura 5-osnega primeža art. 361100 in vreteno art. 361119.

Opomba:

Pri tipu Xpent S1 uporabite art. 627451.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Xpent" Poglej vse