{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | NC8 | |
Tip | 160 | |
Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 60 kN | |
Masa | 56 kg | |
Celotna dolžina L | 615 mm | |
Dolžina osnovnega telesa a | 530 mm | |
Širina prečke B1 −0,05 | 164 mm | |
Vpenjalno območje b | 0 mm - 246 mm | |
Višina osnovnega telesa c −0,02 | 115 mm | |
Vpenjalno območje d | 189 mm - 435 mm | |
Višina čeljusti h | 49,8 mm | |
Vzdolžni utor l H7 | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Prečni utor n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
t | 164 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | NC8 | |
Število navojev za prislon za obdelovanec | 5 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 360405 160 | |
EAN/GTIN | 4250364403405 | |
Številka proizvajalca | 6921928000055 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
NC visokotlačni primež NC8, Tip: 160
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
4214,00 €
3.793,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
4.299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
3111,00 €
2.613,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvna koda za primerni pribor | NC8 | HiPo | HOLEX NC |
Celotna dolžina L | 615 mm | 645 mm | 573 mm |
Masa | 56 kg | 65 kg | 67 kg |
Dolžina osnovnega telesa a | 530 mm | 560 mm | 530 mm |
Vrsta izdelka | Strojni primež | Strojni primež | Strojni primež |