{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | NC8 | |
Tip | 200 | |
Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 60 kN | |
Masa | 60 kg | |
Celotna dolžina L | 615 mm | |
Dolžina osnovnega telesa a | 530 mm | |
Širina prečke B1 −0,05 | 164 mm | |
Vpenjalno območje b | 0 mm - 246 mm | |
Višina osnovnega telesa c −0,02 | 115 mm | |
Vpenjalno območje d | 189 mm - 435 mm | |
Višina čeljusti h | 60 mm | |
Vzdolžni utor l H7 | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Prečni utor n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
t | 164 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | NC8 | |
Število navojev za prislon za obdelovanec | 5 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 360405 200 | |
EAN/GTIN | 4250364403412 | |
Številka proizvajalca | 6921928010055 |