{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | NC8 | |
Tip | 90 | |
Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 28 kN | |
Masa | 15 kg | |
Celotna dolžina L | 339 mm | |
Dolžina osnovnega telesa a | 283 mm | |
Širina prečke B1 −0,05 | 90 mm | |
Vpenjalno območje b | 0 mm - 126 mm | |
Višina osnovnega telesa c −0,02 | 80 mm | |
Vpenjalno območje d | 91 mm - 217 mm | |
Višina čeljusti h | 34 mm | |
Vzdolžni utor l H7 | 20 mm | |
m | 112 mm | |
Prečni utor n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 73 mm | |
t | 97 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | NC8 | |
Število navojev za prislon za obdelovanec | 3 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 360405 90 | |
EAN/GTIN | 4250364403252 | |
Številka proizvajalca | 6921908000055 |