{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | NC8 | |
Tip | 125 | |
Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 40 kN | |
Masa | 43 kg | |
Celotna dolžina L | 615 mm | |
Dolžina osnovnega telesa a | 530 mm | |
Širina prečke B1 −0,05 | 126 mm | |
Vpenjalno območje b | 0 mm - 314 mm | |
Višina osnovnega telesa c −0,02 | 100 mm | |
Vpenjalno območje d | 87 mm - 445 mm | |
Višina čeljusti h | 39,5 mm | |
Vzdolžni utor l H7 | 20 mm | |
m | 278 mm | |
Prečni utor n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 216 mm | |
t | 144 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | NC8 | |
Število navojev za prislon za obdelovanec | 7 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 360405 125L | |
EAN/GTIN | 4250364403375 | |
Številka proizvajalca | 6921918010055 |