{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HiPoClamp | |
Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 60 kN | |
Masa | 65 kg | |
Celotna dolžina L | 645 mm | |
Dolžina osnovnega telesa a | 560 mm | |
Širina osnovnega telesa B | 160 mm | |
Vpenjalno območje b | 17 mm - 263 mm | |
Višina osnovnega telesa c −0,02 | 115 mm | |
Vpenjalno območje d | 187 mm - 433 mm | |
Višina čeljusti h | 49,8 mm | |
Vzdolžni utor l H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 234 mm | |
Prečni utor n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Razdalja med utori p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
s − 0,02 | 70 mm | |
t | 164 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | HiPo | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 360465 160 | |
EAN/GTIN | 4045197777911 | |
Številka proizvajalca | 360465 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
NC-visokotlačni primež HiPo Clamp z ojačevalnikom sile 160
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
4.299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
3.111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
Barvna koda za primerni pribor | HiPo | HOLEX NC |
Celotna dolžina L | 645 mm | 573 mm |
Masa | 65 kg | 67 kg |
Dolžina osnovnega telesa a | 560 mm | 530 mm |
Višina osnovnega telesa c −0,02 | 115 mm | 110 mm |
Vrsta izdelka | Strojni primež | Strojni primež |