{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | HiPoClamp | |
Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 40 kN | |
Masa | 35 kg | |
Celotna dolžina L | 512 mm | |
Dolžina osnovnega telesa a | 424 mm | |
Širina osnovnega telesa B | 125 mm | |
Vpenjalno območje b | 0 mm - 182 mm | |
Višina osnovnega telesa c −0,02 | 100 mm | |
Vpenjalno območje d | 131 mm - 313 mm | |
Višina čeljusti h | 39,5 mm | |
Vzdolžni utor l H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 180 mm | |
Prečni utor n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Razdalja med utori p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
s − 0,02 | 62 mm | |
t | 144 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | HiPo | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 360465 125O | |
EAN/GTIN | 4045197991256 | |
Številka proizvajalca | 360465 125O |