NQCH16-DGTR-1D22SH-JHP Modularne izmenljive glave JETCUT z vijačnim vpenjanjem za obojestranske rezalne ploščice DO-GRIP, za uporabo na avtomatskih stružnicah z drsno glavo

Št. art.: 3440222
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3440222
EAN/GTIN 7291075486971
Številka proizvajalca 3440222
L-število L23920 3240

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Širina rezanja max (CWX): 1 mm
  • Širina rezanja min (CWN): 1 mm
  • Skupna višina (OAH): 20,2 mm
  • Skupna dolžina (OAL): 28,8 mm

Lastnosti:

  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 1 mm
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 1 mm
  • Dolžina glave (LH): 20 mm
  • Celotna višina (OAH): 20.2 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 28.8 mm
  • Najvecji premer delcev (CUTDIA): 22 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico