DGTR 20B-1.4D30 Ojačana kompaktna vpenjalna držala za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2301384
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301384
EAN/GTIN 7291075088977
Številka proizvajalca 2301384
L-število L23920 1975

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, globina reza, maks (CDX) 15 mm, širina reza maks (CWX) 1,4 mm, širina reza min. (CWN) 1,4 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 15 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 1,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,4 mm
  • Dolžina glave (levo) 29,6 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico