DGTL 2012-2 Kompaktna držala za zunanje struženje za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2301321
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2301321
EAN/GTIN 7291075044300
Številka proizvajalca 2301321
L-število L23920 1729

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, širina reza maks (CWX) 2,5 mm, širina reza min. (CWN) 1,9 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
  • Dolžina glave (levo) 29 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico